トールユニットシステム DISPENSA 3段引 ソフトクローズシステム付 Clickfi×× 仕様

トールユニットシステム DISPENSA 3段引 ソフトクローズシステム付 Clickfi×× 仕様 - ハーフェレトールユニットシステム DISPENSA 3段引 ソフトクローズシステム付 Clickfi×× 仕様 - ハーフェレトールユニットシステム DISPENSA 3段引 ソフトクローズシステム付 Clickfi×× 仕様 - ハーフェレトールユニットシステム DISPENSA 3段引 ソフトクローズシステム付 Clickfi×× 仕様 - ハーフェレトールユニットシステム DISPENSA 3段引 ソフトクローズシステム付 Clickfi×× 仕様 - ハーフェレトールユニットシステム DISPENSA 3段引 ソフトクローズシステム付 Clickfi×× 仕様 - ハーフェレトールユニットシステム DISPENSA 3段引 ソフトクローズシステム付 Clickfi×× 仕様 - ハーフェレ

キッチンに適したトール収納です。

セット内容
フレーム、ソフトクローズ (SoftStopp) 付 1 個
下部レール、ソフトクローズ (SoftStopp Plus) 付 1 個
上部レール 1 個
フロントブラケット 1 セット
補強用ブラケット 2 個
取付説明書 1 部
用途キッチン内寸奥行(mm)500以上高さ内寸(mm)1200-1600耐荷重(kg)100側板厚(mm)16,19取付下部レールとフロントブラケットはクリップシステムで簡単にフレームに取付調整機能ソフトクローズシステム付仕上スライドユニット:粉体塗装メタリック色材質スチール仕様3 段引レールはシンクロとゼロポジションクリアランス機構付内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャビネット幅(mm)
寸法X(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77003378546.59.911300225
127,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
77003387546.59.913400325
127,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
77003396546.59.915500425
127,000
109,800
120,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
77003405546.59.917600525
128,000
99,980
109,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする