ハーフェレ
フロントスタビライザー 扉枠用
框扉を使う際に使用するスタビライザー、
用途
キッチン
仕上
粉体塗装メタリック色
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャビネット幅(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77003536
546.76.201
300
251×30
¥
2,860
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77003545
546.76.210
400
351×30
¥
3,040
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください