ハーフェレ
ハンギングバスケット
トールユニット用のバスケットです。
用途
キッチン
寸法(奥行D×高さH)(mm)
467×110
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャビネット幅(mm)
幅(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77003554
546.75.204
300
250
クロームメッキ
¥
10,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77003563
546.75.213
400
350
クロームメッキ
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77003579
546.75.900
300
250
メタリック色
¥
7,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77003588
546.75.910
400
350
メタリック色
¥
9,130
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください