ハーフェレ
トレー ハンギングバスケット用
トールユニット用のバスケットに敷くトレーです。ハンギングバスケットに設置
用途
キッチン
寸法(奥行D×高さH)(mm)
442×12
仕上
白
材質
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャビネット幅(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77003597
546.75.780
300
235
¥
4,230
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77003606
546.75.781
400
335
¥
6,700
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください