曜日別特売

クロスディバイダー

クロスディバイダー - ハーフェレ

トールユニット用のバスケットを横に仕切るパーツ、

用途キッチン直径(Φmm)(レール)6.8取付クラシックハンギングバスケットとフックイントレーにクリップ固定仕上レール:クロームメッキ、固定クリップ:黒材質レール:スチール、固定クリップ:プラスチック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャビネット幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77003703545.89.212300
1,300
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
77003719545.89.221400
1,390
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする