ハーフェレ
フックイントレー トールユニットシステム DISPENSA 用 インサートマット
トールユニット用のバスケットに敷くマットです。フックイントレー Libell に設置
用途
キッチン
厚さ
1.1
材質
プラスチック
仕様
掃除の時に取り外せます。
色
ダークグレー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャビネット幅(mm)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77003737
547.94.321
300
215×440
¥
1,990
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77003746
547.94.323
400
315×440
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください