曜日別特売

トールユニットシステム Convoy Lavido フックイントレー ギャラリーパネル付

トールユニットシステム Convoy Lavido フックイントレー ギャラリーパネル付 - ハーフェレトールユニットシステム Convoy Lavido フックイントレー ギャラリーパネル付 - ハーフェレ

キッチンに適した大型収納庫です。

用途キッチンキャビネット幅(mm)600仕上底板:白、ギャラリー:透明材質底板:合板、ギャラリー:ガラス仕様底板にノンスリップ仕上間口W×奥行D×高さH(mm)480×470×110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77003755549.61.286
63,900
55,980
61,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする