ハーフェレ
トールユニット Convoy Premio 3段引 フックイントレー ギャラリーパネル付
キッチンに適した大型収納庫です。ソフトオープンクローズ付
用途
キッチン
仕上
底板:白、ギャラリー:透明
材質
底板:合板、ギャラリー:ガラス
仕様
底板にノンスリップ仕上
間口W×奥行D×高さH(mm)
480×470×110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77003825
549.70.226
¥
60,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください