曜日別特売

3/4回転コーナー金具 ポールセット

3/4回転コーナー金具 ポールセット - ハーフェレ

回転トレーはポールと共に回転、ブレーキカムの働きで扉が閉じる位置で停止、

用途キッチン仕様ブレーキ付内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
ポール長(mm)
仕上
材質
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77004035541.47.723652-717620ポール:クロームメッキ、ベアリングパール:白ポール:スチール、ベアリング部品:プラスチックポール、貫通穴Φ25mm 付 1 個
下部ホルダー、ラッチプレートと調整部材、ブレーキカム付 1 個
上部固定パーツ、伸縮スリーブ付 1 個
ピン 2 個
8,400
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
77004026541.47.715592-657560ポール:シルバーアルマイト、ベアリングパーツ:白、金具類:亜鉛メッキまたはニッケルメッキポール:アルミニウム、ベアリング部品:プラスチック、金具類:スチールポール、貫通穴Φ25mm 付 1 個
下部ホルダー、ブレーキカム付 1 個
上部固定パーツ、伸縮スリーブ付 1 個
ピン 2 個
5,640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする