ハーフェレ
3/4回転トレー コーナーキャビネットサイズ 900×900mm 用
キッチンのコーナーキャビネットで使用するトレーです。インセット扉用と連動して回転するキャビネット
用途
キッチン
サイズ(mm)
コーナーキャビネット:900×900
耐荷重(kg)
最大25
仕上
白
材質
PS (耐衝撃性)
仕様
扉用取付穴付、ダブルウォール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77004053
541.45.765
¥
17,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください