ハーフェレ
3/4回転コーナー金具 回転トレー付
キッチンのコーナーキャビネットで使用するトレーです。アウトセット扉
セット内容
ポール、複数貫通穴Φ25mm 付 1 個
3/4 回転トレー、レーリング付 2 個
用途
キッチン
耐荷重(kg/段)
最大20
仕上
ポール・レーリング:クロームメッキ、3 / 4回転トレー:粉体塗装白
材質
ポール・レーリング:スチール、3 / 4回転トレー:合板
仕様
ポジションガイド付、トレー底板はノンスリップ仕上、ポールは上部カット可能
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
本体サイズ(mm)
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77004069
542.31.282
839-889(※ポールをカットしない場合)
800×800
700
¥
102,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77004078
542.31.292
839-890(※ポールをカットしない場合)
900×900
820
¥
112,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77004087
542.43.283
839-891(※ポールをカットしない場合)
800×800
700
¥
112,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77004096
542.43.293
839-892(※ポールをカットしない場合)
900×900
820
¥
123,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください