ハーフェレ
1/2回転コーナー金具 回転トレー付
キッチンのコーナーキャビネットで使用するトレーです。アウトセットヒンジ扉
セット内容
ポール(複数貫通穴Φ25mm 付) 1 個
1/2 回転トレー、レーリング付 2 個
連動フック 1 個
用途
キッチン
高さ(mm)
565(※固定パーツ含む)
耐荷重(kg/段)
15
取付
中柱にネジ止め
材質
ポール・レーリング:スチール、1 / 2 回転トレー:合板、連動フック:スチール
仕様
トレー底板はノンスリップ仕上
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
扉幅(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77004105
542.30.221
750
420
475 以上
440以上
ポール・レーリング:クロームメッキ、1 / 2 回転トレー:粉体塗装白、連動フック:ニッケルメッキ
¥
76,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77004114
542.30.231
850
470
525 以上
490以上
ポール・レーリング:クロームメッキ、1 / 3 回転トレー:粉体塗装白、連動フック:ニッケルメッキ
¥
83,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください