ハーフェレ
1/2回転コーナー金具 ポール
1/2回テインコーナー金具に使うポール、アウトセットヒンジ扉
セット内容
ポール、複数貫通穴Φ25mm 付 1 個
上部ネジ止めブラケット 1 個
下部ネジ止めブラケット 1 個
サポートリング 1 個
ピン 1 個
用途
キッチン
高さ(mm)
520
取付
ネジ止め
仕上
ポール:シルバーアルマイト、ベアリング部品:白
材質
ポール:アルミニウム、ベアリング部品:プラスチック
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77004175
541.54.040
¥
5,740
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください