ハーフェレ
1/2回転コーナー金具 連動フック
扉の動きと連動させるためのフック、
用途
キッチン
取付
扉にネジ止め
仕上
白
材質
PBT樹脂
仕様
スペーサープレート付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77004184
541.54.791
¥
624
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください