ハーフェレ
1/2回転コーナー金具 1/2回転トレー
キッチンのコーナーキャビネットで使用するトレーです。
用途
キッチン
取付
ポールに設置
仕上
白
材質
PS(耐衝撃性)
仕様
ダブルウォール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
扉幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77004193
541.54.728
750
435
最小460
440
¥
9,680
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77004209
541.54.737
850
486
最小510
490
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください