曜日別特売

1/2回転コーナー金具 1/2回転トレー

1/2回転コーナー金具 1/2回転トレー - ハーフェレ1/2回転コーナー金具 1/2回転トレー - ハーフェレ

キッチンのコーナーキャビネットで使用するトレーです。

用途キッチン取付ポールに設置仕上シルバー色材質PS(耐衝撃性)仕様トレーは底板にノンスリップ仕上とエッジプロファイル付内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
扉幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77004218541.54.252750435最小460440
85,800
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
77004227541.54.253850486最小510490
98,000
84,980
93,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする