曜日別特売

昇降式吊戸棚 リフトシステム

昇降式吊戸棚 リフトシステム - ハーフェレ昇降式吊戸棚 リフトシステム - ハーフェレ昇降式吊戸棚 リフトシステム - ハーフェレ昇降式吊戸棚 リフトシステム - ハーフェレ昇降式吊戸棚 リフトシステム - ハーフェレ昇降式吊戸棚 リフトシステム - ハーフェレ

吊り戸棚からアイレベルまで下げて出し入れ出来る収納です。

用途キッチン取付高(mm)560以上取付奥行(mm)310以上耐荷重(kg)15調整機能機能:切り替えレバー(1 0-5 kg、2 5-10 kg、310-15 kg)仕様オイルダンパー + 渦巻きバネ + 引っ張りバネ、収納部ストローク:前約443mm、下約482mm内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77004236504.63.701560-570
47,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
77004245504.63.702710-720
48,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
77004254504.63.703860-870
49,000
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする