ハーフェレ
スライドパントリーユニット ヒンジ扉の裏面に取付
開き扉に使用する収納システム、
セット内容
ハンギングフレーム 1 個
レールシステム 1 個
用途
キッチン
フレーム(mm)
465×857
高さ内寸(mm)
870
内寸奥行(mm)
550以上
耐荷重(kg)
20
取付
天板と底板にネジ止め
調整機能
レールタイプ:3 段引、ソフトクローズ付
仕上
フレーム:粉体塗装メタリック色、レール:亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
左右兼用、ハンギングフレームは片面にフックの列と上下のレール付
内容量
1個
注意
※別途バスケットをご注文ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77004263
545.78.231
¥
59,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください