ハーフェレ
引出しテーブル Rapid 耐荷重 100kg
引き出し内部に収納する延長テーブル金具、
セット内容
テーブルトップ 1 個
伸縮レール 4 個
パネル 1 個
用途
キッチン
キャビネット幅(mm)
600
耐荷重(kg)
100
材質
コーティング処理済合板、伸縮レール:ブナ
仕様
自立式、ワークトップが部分的にスラッツ付、テーブルが巻き取られて収納、取付け後は金具は見えない
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77004288
505.58.603
白
¥
103,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77004297
505.58.703
白色蛍光体調
¥
102,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください