ハーフェレ
引出しテーブル金具 TopFle× 耐荷重 30kg 前板ドロップダウン機能付
引き出し内部に収納する延長テーブル金具、
セット内容
引出しテーブル金具 1 個
取付説明書 1 部
用途
キッチン
キャビネット幅(mm)
450-900
内寸奥行(mm)
最小500
持出長さ(mm)
810
耐荷重(kg)
30
仕上
亜鉛メッキまたは粉体塗装メタリック色
材質
スチール
仕様
引き出すと前板が自動的にテーブルトップと同じ高さまで下降、金具を覆う側面カバー付
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77004306
505.70.200
¥
70,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください