引出しテーブル金具 TopFle× 耐荷重 30kg 前板固定

引出しテーブル金具 TopFle× 耐荷重 30kg 前板固定 - ハーフェレ引出しテーブル金具 TopFle× 耐荷重 30kg 前板固定 - ハーフェレ引出しテーブル金具 TopFle× 耐荷重 30kg 前板固定 - ハーフェレ

引き出し内部に収納する延長テーブル金具、

セット内容
引出しテーブル金具 1 個
取付説明書 1 部
用途キッチンキャビネット幅(mm)450-900内寸奥行(mm)最小500持出長さ(mm)810耐荷重(kg)30仕上亜鉛メッキまたは粉体塗装メタリック色材質スチール仕様金具を覆う側面カバー付内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77004315505.70.220
74,600
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする