ハーフェレ
引出しテーブル金具 TopFle× 耐荷重 30kg 前板ドロップダウン機能付
引き出し内部に収納する延長テーブル金具、
用途
キッチン
キャビネット幅(mm)
600
内寸奥行(mm)
最小500
高さ内寸(mm)
最小155
耐荷重(kg)
30
側板厚(mm)
16,19
仕上
テーブルトップ:粉体塗装白、スライドユニット:亜鉛メッキ、メタリック色
材質
テーブルトップ:合板、スライド:スチール
仕様
厚い縁貼テープ付テーブルトップ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77004324
505.70.207
¥
97,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください