曜日別特売

ワインラック 5段

ワインラック 5段 - ハーフェレワインラック 5段 - ハーフェレ

ワインを収納するスチール製のラック。側板などに固定して使用します、

用途ワインラック取付側板にネジ止め仕上クロームメッキ材質スチール仕様ボトル 15 本用間口(mm)292×420×55間口W×奥行D×高さH(mm)260×185×624内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77004577541.92.200
35,100
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする