ハーフェレ
柄ホルダー
ほうきなどの長い柄の清掃用具を保持する製品
用途
掃除用具収納
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
35×22×109
取付
隠しネジ
仕上
サテンアルミ色
材質
亜鉛合金
掛数(本)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77004604
807.69.050
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください