ハーフェレ
柄ホルダー 連フック(フック固定)
ほうきなどの長い柄の清掃用具を保持する製品、
用途
掃除用具収納
柄径(Φmm)
23-28
取付
ネジ止め
仕上
フック:亜鉛メッキ、ラック:粉体塗装白
材質
フック:スチール、ローラー:ラバー、ラック:MDF
高さ(mm)
60
奥行(mm)
58
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77004647
520.10.741
330
¥
3,780
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77004656
520.10.752
440
¥
5,030
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77004665
520.10.764
550
¥
6,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください