ハーフェレ
柄ホルダー 3連フック(フック左右可動)
ほうきなどの長い柄の清掃用具を保持する製品、
用途
掃除用具収納
柄径(Φmm)
23-28
取付
ネジ止め
仕上
フック:亜鉛メッキ、ラック:シルバーアルマイト
材質
フック:スチール、ローラー:ラバー、ラック:アルミ二ウム
幅(mm)
480
高さ(mm)
55
奥行(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77004674
520.10.913
¥
7,760
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください