ハーフェレ
柄ホルダー フック 4個付
ほうきなどの長い柄の清掃用具を保持する製品、
用途
掃除用具収納
柄径(Φmm)
23-28
取付
隠しネジ
仕上
ケーシング:白、フック:ラバー被覆
材質
ケーシング:プラスチック、フック:スチール
仕様
取付部品付
幅(mm)
318
高さ(mm)
75
奥行(mm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77004683
520.44.700
¥
8,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください