ハーフェレ
天井フック ほうき用 天井フック
箒などを天板にぶら下げる際に使用、
用途
箒などの収納
取付
天板にネジ止め
仕上
白
材質
プラスチック
仕様
M6 スリーブナット、ドライバー穴付、フックにM6ネジ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77004735
510.95.008
¥
44
¥
39
¥
43
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください