ハーフェレ
ボトルホルダー
面付のボトルを収納するホルダー、1 Lまでの丸いボトル
用途
ボトルの保管
取付
ネジ止め
仕様
ボトル 2 個用
間口(mm)
360-450×450×68
間口W×奥行D×高さH(mm)
210×115×135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77004875
544.11.022
¥
5,450
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください