ハーフェレ
固定ブロック
Φ4.8のワイヤー製品を固定するブロック、
用途
ワイヤー製品の固定
ワイヤー径(Φmm)
4.8
取付
ネジ止め
仕上
白
材質
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77004927
540.67.720
¥
58
¥
50
¥
55
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください