ハーフェレ
ハンガーシステムΦ20mm 追加棚取付セット
天井からガラス棚を吊るハンガーシステムのポールシステムの追加棚を設定する際に使用するセットです。木またはガラス棚の吊り下
セット内容
中間リング 1 個
ワッシャー 透明 2 個
用途
キッチン
厚さ(mm)
1
耐荷重
50kg (棚板1枚に対してボール4個で適切に取付けた場合)
仕上
ステンレス色
材質
スチール
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77005645
828.55.090
¥
5,960
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください