ダストボックス One2Four ダストボックス H275mm

ダストボックス One2Four ダストボックス H275mm - ハーフェレダストボックス One2Four ダストボックス H275mm - ハーフェレダストボックス One2Four ダストボックス H275mm - ハーフェレダストボックス One2Four ダストボックス H275mm - ハーフェレ

ダストボックス502.90.930用の交換容器です。

用途キッチン仕上グレー材質PP仕様取手2個付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77005679502.90.2016210×140×275
7,530
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
77005688502.90.20213.5280×210×275
10,100
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
77005697502.90.20321423×210×275
13,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする