ハーフェレ
ダストボックス One2Four ダストボックス H220mm
キッチンの引き出しに設置するダストボックスです。
用途
キッチン
仕上
グレー
材質
PP
仕様
取手2個付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77005733
502.90.510
5.5
230×153×220
¥
6,960
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77005749
502.90.512
12
306×230×220
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください