ハーフェレ
ダストボックス One2Four ダストボックス H310mm
キッチンの引き出しに設置するダストボックスです。
用途
キッチン
仕上
グレー
材質
PP
仕様
取手2個付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77005758
502.90.501
8
230×153×310
¥
7,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77005767
502.90.502
17
230×305×310
¥
10,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください