ハーフェレ
ダストボックス One2Five フタ型掃除用具セット
ダストボックスone2Fourのオプション掃除用具です。
セット内容
チリ取り 1 個
ホウキ 1 個
用途
キッチン
仕上
グレー/黒
材質
PP/PET
適合
容量12/17/26/32L用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77005846
502.90.152
¥
6,310
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください