曜日別特売

ダストボックス Hailo Separato-K 4分別ダストボックス

ダストボックス Hailo Separato-K 4分別ダストボックス - ハーフェレダストボックス Hailo Separato-K 4分別ダストボックス - ハーフェレ

キッチン用のダストボックスです。BlumTandembo×高さMレーリング付やGrassノヴァプロ H90レーリング付とノヴァプロスカラ H186に対応

用途キッチン寸法(奥行D×高さH)(mm)491×340キャビネット幅(mm)900呼び長さ(mm)500容量(L)18×2、8×2 L、収納仕切×2、ミニチリトリとほうき付取付スライドフタは側板にネジ止め、側板厚:Blum Tandembo× は 16 と 19mm、Grass ノヴァプロは 16mm仕上スライドフタ用パーツ:シルバー色、フレームとスライドフタと容器:ライトグレー材質スライドフタ用パーツ:スチール、フレームとスライドフタと容器:プラスチック仕様スライドフタと容器 8L 用フタ付、モデル:3620-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77005873502.03.556
65,100
56,980
62,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする