曜日別特売

ダストボックス 交換容器

ダストボックス 交換容器 - ハーフェレ

ダストボックスの交換容器です。

用途キッチン、洗面化粧台など容量(L)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×226×295仕上ライトグレー材質プラスチック幅(mm)226内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77005898502.70.970
6,900
5,798
6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする