ハーフェレ
ダストボックス Hailo ××L 3分別ダストボックス
キッチン用のダストボックスです。
用途
キッチン
容量(L)
18×2、12×1
キャビネット幅(mm)
最小800
仕上
フレーム:シルバー色、容器とフタ・多目的容器:ライトグレー
材質
フレーム:スチール、容器とフタ・多目的容器:プラスチック
仕様
多目的容器4.1L×3付き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77005916
502.03.208
¥
79,500
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください