ハーフェレ
ダストボックス 交換容器
キッチン用の交換容器です。
用途
キッチン、洗面化粧台など
容量(L)
12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
316×154×287
仕上
ライトグレー
材質
プラスチック
幅(mm)
154
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77005934
502.70.920
¥
5,960
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください