ハーフェレ
ダストボックス 交換容器
キッチン用の交換容器です。
用途
キッチン
容量(L)
8.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
226×150×287
仕上
ライトグレー
材質
プラスチック
幅(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77005943
502.70.930
¥
3,640
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください