ハーフェレ
ダストボックス One2Five 交換容器
ダストボックスの交換容器です。
用途
キッチン
仕上
グレー
材質
プラスチック
幅(mm)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77006056
502.90.498
25
412×230×330
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77006065
502.90.499
35
412×230×470
¥
19,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください