ハーフェレ
ダストボックス Hailo Tandem 2分別ダストボックス
底板止めの15L2個のに分別ダストボックスです。
用途
キッチン、洗面化粧台など
キャビネット幅(mm)
300
取付
底板にネジ止め
調整機能
モデル:3663-10
仕上
粉体塗装シルバー色、容器とフタ:ダークグレー
材質
スチール、容器とフタ:プラスチック
仕様
スライドユニットなし
間口W×奥行D×高さH(mm)
254×477×433
内容量
1個
注意
※引き出しレールは含まれません。別途ご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77006257
502.72.761
¥
26,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください