ハーフェレ
2分別ダストボックス Hailo Raumspar-Tandem TR Swing 交換容器
Hailo Raumspar-Tandem TR Swing 用交換容器、
用途
キッチン、洗面化粧台など
容量(L)
18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
316×226×287
仕上
グレー
材質
プラスチック
幅(mm)
226
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77006668
502.03.992
¥
6,150
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください