2分別ダストボックス Hailo Easy Cargo

2分別ダストボックス Hailo Easy Cargo - ハーフェレ

キッチンなどに最適なダストボックス、

用途キッチン、洗面化粧台など容量(L)19×1、30×1キャビネット幅(mm)最小500取付底板にネジ止め調整機能モデル:3668-50仕上容器ホルダーとレール:スチール、容器とフタ:グレー材質容器ホルダーとレール:スチール、容器とフタ:プラスチック仕様レールタイプ:3段引(手動伸縮)間口W×奥行D×高さH(mm)430×465×455内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77006747502.70.522
65,100
56,980
62,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする