3分別ダストボックス Hailo Terzett 交換容器

3分別ダストボックス Hailo Terzett 交換容器 - ハーフェレ

容器のみの交換が可能です。

用途Eurocargo-S用交換容器容量(L)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×154×350仕上ダークグレー材質プラスチック幅(mm)154内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77006783502.70.991
5,440
4,798
5,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする