ハーフェレ
3分別ダストボックス Hailo Rondo
キッチンなどに最適なダストボックス、斜めのビルトインコーナーキャビネットに取付用
用途
キッチンなど
容量(L)
18×1、8×2、多目的容器 12×1 L
キャビネット幅(mm)
最小900
取付
底板にネジ止め
調整機能
レールタイプ:3段引(手動引き出し)、 360°回転
仕上
容器ホルダー:シルバー色、回転ユニット:白、容器とフタ・ハンドルパネル・多目的トレー:ライトグレー
材質
容器ホルダー:スチール、回転ユニット:スチール、容器とフタ・ハンドルパネル・多目的トレー:プラスチック
仕様
用具箱とバイオフタ付き・用具箱と多機能容器12L
間口W×奥行D×高さH(mm)
336×700×351
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77006905
502.78.284
¥
98,700
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください