ハーフェレ
ダストトラップ ヒンジ扉または引出し扉に取付け用
ヒンジ扉に引っ掛けるタイプの簡易ダストボックスです。ヒンジ扉または引出し扉に引っ掛け、いつでも取外し可能
用途
キッチンなど
厚さ(mm)
3
キャビネット幅(mm)
450 以上
仕上
シルバー色、梨地
材質
プラスチック
仕様
食洗機対応
間口W×奥行D×高さH(mm)
380×175×92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77006948
502.02.599
¥
7,680
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください