ハーフェレ
キャビネットハンガー ネジ止め
吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途
キッチン、壁面収納など
調整機能
キャビネットハンガーの耐荷重は 45 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77007124
290.02.710
右用
¥
698
¥
599
¥
659
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77007133
290.02.711
左用
¥
698
¥
599
¥
659
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください