ハーフェレ
キャビネットハンガー 外れ止め機構付 ダボとネジ止め
吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
セット内容
キャビネットハンガー 1 個
カバーキャップ 2 個
用途
キッチン、壁面収納など
仕上
亜鉛メッキ カバーキャップ:白
材質
本体:スチール、カバーキャップ:プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/個)
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77007325
290.03.935
65(※DIN EN 15939 標準要求事項を満たす)
右用
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77007334
290.03.936
65(※DIN EN 15939 標準要求事項を満たす)
左用
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77007343
290.03.937
92(※DIN EN 15939 標準要求事項を満たす)
右用
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77007359
290.03.938
92(※DIN EN 15939 標準要求事項を満たす)
左用
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください