ハーフェレ
回転小物入れ
玄関などに最適な回転式の小物入れです。
セット内容
L 型ブラケット 1 個
Φ 8×24mm パイプ 1 個
M6×35mm ナベ頭ネジ 1 個
ヴァリアンタスクリュー L10mm 2 個
用途
クローゼット、玄関収納
取付
側板に取付
仕上
半透明白
材質
ABS
仕様
左右兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77008183
806.99.400
¥
1,920
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください